Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN VDI 50 tool holder adapter.

ATORN VDI50 PIDIN ADAPTERI 23912551

Tuotenro 1970940220

-
ATORN VDI 50 tool holder adapter.

Tuotenro 1970940220
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
Brand

ATORN

EAN

4066107013554

Manufacturer Part Number

22880034

DIN

69880-1

Halkaisija

98 mm

Korkeus

60 mm

Soveltuu työkalujen kiinnityslaitteelle

VDI 50

CN-nimike/tuontikoodinro

84663000

Gross Weight

3,300 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Tool mounting block

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot