ATORN adapter mat, blue, 1 piece 2.5 x 200 x 300
VAKUUMIMATTO SIN 5X200X300 24502025
Tuotenro 1970921851
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Vakiomatto.
Execution
- Vakuumimattojen (adapterimattojen) avulla työkappaleita voidaan työstää viideltä puolelta yhdellä kiinnityksellä ja tehdä aukkoja sisä- ja ulkoreunoihin.
- VAC-MAT-maton käyttöikä riippuu työkappaleiden läpi jyrsittyjen urien määrästä ja koosta.
- Kiinnitettävien työkappaleiden koon on oltava vähintään 150 x 200 mm.
- Tarvikkeet, viitenro 24500010-020
scope of supply and services
1 PY = 10 VAC-MAT -mattoa.
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293353907 |
Manufacturer Part Number | 22080110 |
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |
Leveys | 200 mm |
Paksuus | 2,5 mm |
Väri | Sininen |
CN-nimike/tuontikoodinro | 39269097 |
Gross Weight | 0,108 kg |