Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN adapter mat, green, 1 piece, 2.5 x 200 x 300

VAKUUMIMATTO VIHR 2,5X200X300 24502050

Tuotenro 1970921852

-
ATORN adapter mat, green, 1 piece, 2.5 x 200 x 300

Tuotenro 1970921852
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
Application

Kova matto.

Execution

  • Vakuumimattojen (adapterimattojen) avulla työkappaleita voidaan työstää viideltä puolelta yhdellä kiinnityksellä ja tehdä aukkoja sisä- ja ulkoreunoihin.
  • VAC-MAT-maton käyttöikä riippuu työkappaleiden läpi jyrsittyjen urien määrästä ja koosta.
  • Kiinnitettävien työkappaleiden koon on oltava vähintään 150 x 200 mm.
  • Tarvikkeet, viitenro 24500010-020

scope of supply and services

1 PY = 10 VAC-MAT -mattoa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293353921

Manufacturer Part Number

22080101

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Leveys

200 mm

Paksuus

2,5 mm

Väri

Vihreä

CN-nimike/tuontikoodinro

39269097

Gross Weight

0,110 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot