ATORN adjustable chamfer cutter, 10-80°, shaft diameter 25.0 mm L=100 mm T1
VIISTEJYRSIN 10-80AST D25,0 T1 16107166
Tuotenro 1970912806
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Yleinen viistejyrsin purseenpoistoon, viistämiseen ja upotukseen jäykissä käyttöolosuhteissa. Ei voi käyttää porissa.
Execution
- Säädettävissä välillä 10°-80°
- Suora varsi DIN 1835 B -standardin mukaisesti
- Nikkelöity kannatin
- +/- 2,5° asteikon toleranssi
- Käytä tarkkaan säätämiseen esiasetuslaitetta
- Kiristysruuvin kiristysmomentti (käännettävä kärki) M2.5 = 1,2 Nm, M4 = 5,2 Nm
- Vaihtolaatikko käännettäville kärjille TCMT 16.. ja SPM.1204
Notes
lisävaruste: suurin leikkaussyvyys 1 mm
scope of supply and services
Toimitussisältö: 1 pidike, jossa 1 kasetti TC..16.. ja 1 kasetti SP..12.., ilman käännettävää kärkeä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293112092 |
Manufacturer Part Number | 11113345 |
Leikkuusärmän halkaisija (D) | 25 mm |
Viistekulma vähintään/enintään | 10-80 astetta |
Halkaisija vähintään/enintään, 10 astetta | 5-32 mm |
Halkaisija vähintään/enintään, 45 astetta | 11-33,5 mm |
Halkaisija vähintään/enintään, 80 astetta | 23-31 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 95 mm |
Varren halkaisija (d) | 25 mm |
Leikkuusärmien määrä | 1 KPL |
Sopiva kääntöterän numero (WSP-Typ) | 2 |
Soveltuu kääntöterille | TC.. 16T3.. |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077010 |
Gross Weight | 0,359 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!