Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN angle standard 90°, 400x250x50 mm, triangular, accuracy 00 0.003 mm

MITTAKULMA-DIN875-L(400X250)-35278010

Tuotenro 1970926397

-
ATORN angle standard 90°, 400x250x50 mm, triangular, accuracy 00 0.003 mm

Tuotenro 1970926397
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
Application

90 asteen kulmien ja suoruuden testaamiseen.

Execution

  • Valmistettu kovasta luonnonkivestä
  • Säädettävissä vaaka- ja pystysuunnassa
  • Kaksi kapeaa pintaa on hienotyöstetty 90 asteen kulmaan. Muut pinnat on hienotyöstetty
  • Kaksi kapeaa pintaa on hienotyöstetty 90 asteen kulmaan. Muut pinnat on hienotyöstetty

scope of supply and services

Pahvilaatikossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293182545

Manufacturer Part Number

30410400

Sivun pituus

250 mm

Sivun pituus 2

400 mm

Leveys

50 mm

Kohtisuoruuspoikkeama

3 µm

Tarkkuusluokka

00

Reikien määrä

0 KPL

Paino

10 kg

CN-nimike/tuontikoodinro

90318080

Gross Weight

10,100 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot