Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN bi-hexagon combination wrench 9 mm DIN 3113 A

KIINTORENGASAVAIN ATORN 9MM 52034090

Tuotenro 1970927696

-
ATORN bi-hexagon combination wrench 9 mm DIN 3113 A

Tuotenro 1970927696
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
Brand

ATORN

EAN

4050293164060

Manufacturer Part Number

50063004

Kärjen/pään/vääntiön malli

12-kulmainen kanta

AV/ Leukojen väli

9 mm

Pituus (kokonaispituus)

130 mm

Kärkiprofiilin tyyppi

ENERGY-profiili

Leuan asento

15 astetta

Pinta/pinnoite

Kromattu

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

DIN

3113

CN-nimike/tuontikoodinro

82041100

Gross Weight

0,030 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot