Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN boring bar set, offset, steel, positive, right, IC, SCLC R06

TERÄNPIDIN SRJ R, SCLC R06 17846100

Tuotenro 1970930420

-
ATORN boring bar set, offset, steel, positive, right, IC, SCLC R06

Tuotenro 1970930420

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kopio- japituussorvaukseen CC-kääntöteräpalalla 80°.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu teräksinen teränpidin, sisäjäähdytyksellä, porrastus, muoto C, asetuskulma 95°, kärkikulma 80°, välyskulma 7°

Advantage

  • yleiskäyttöön taso- ja pituussorvauksessa
  • positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293110159

Manufacturer Part Number

11111000

ISO-merkintä

SCLC R06

Materiaali

Teräs

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Soveltuu kääntöterille

CC.. 0602..

Työstösuunta

Oikea

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,397 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot