ATORN boring bar shaft 10 x 103 mm with thread M5
TERÄNPIDIN 10X103 M5 17828002
Tuotenro 1970917800
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293692242 |
Manufacturer Part Number | 12232776 |
Varren halkaisija (d) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 103 mm |
Kierteen mitta | M5 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661031 |
Gross Weight | 0,110 kg |
