ATORN carbide indexable insert DCGT 04T002 EN-PM1 K400
TERÄPALA DCGT 04T002 EN-PM1 K40 17827810
Tuotenro 1970930978
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen matalissa leikkuusyvyyksissä ja kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Execution
- hiottu kovametallinen kääntöteräpala
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- erittäin positiivinen lastunmurtaja takaa erittäin hyvän lastunmurron matalissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293562293 |
Manufacturer Part Number | 12232487 |
Kääntöterän muoto ISO | D |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | G |
Kääntöterämalli, ISO | T |
Kääntöterän koko, ISO | 04 |
Kääntöterän paksuus, ISO | T0 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 02 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppi, ISO | P25 |
Kovametallin tyyppi | K 10/Al203 |
ISO-koodi, sorvaus | DCGT 04T002 |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,1-1,5 mm |
f syöttö vähintään/enintään | 0,05-0,10 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,05 mm/U |
f syöttö enintään | 0,10 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 1,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,1 mm |
Käyttö | Tasoitus – Positiivinen lastunmurtaja mataliin leikkuusyvyyksiin |
Lastunmurtajan tyyppi | FP1 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 110-220 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 120-190 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 60-120 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,002 kg |