Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN carbide indexable insert DCGT 04T002 FN-ALU K15

TERÄPALA DCGT 04T002 FN-ALU K15 17827805

Tuotenro 1970930977

-
ATORN carbide indexable insert DCGT 04T002 FN-ALU K15

Tuotenro 1970930977
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa

Execution

  • hiottu kovametallinen kääntöteräpala

Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoillakailla leikkuureunoilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293562286

Manufacturer Part Number

12232486

Kääntöterän muoto ISO

D

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

G

Kääntöterämalli, ISO

T

Kääntöterän koko, ISO

04

Kääntöterän paksuus, ISO

T0

Kääntöterän kulmasäde, ISO

02

Pinnoite

PVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

N

Kovametallin tyyppi, ISO

N15

Kovametallin tyyppi

HC6315

ISO-koodi, sorvaus

DCGT 04T002

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,1-1,5 mm

f syöttö vähintään/enintään

0,04-0,12 mm/U

f syöttö vähintään

0,04 mm/U

f syöttö enintään

0,12 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

1,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,1 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MN

Lastuamisnopeus Vc ei-rautametalleissa vähint./enint.

160-280 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,002 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot