ATORN carbide indexable insert DNMG 150608-RP5 HC7610
TERÄPALA DNMG 150608-RP5 HC7610 17864501
Tuotenro 1970930368
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293561838 |
Manufacturer Part Number | 10875168 |
Kääntöterän muoto ISO | D |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 15 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 06 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P10 |
Kovametallin tyyppi | HC7610 |
ISO-koodi, sorvaus | DNMG 150608 |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,8-5,0 mm |
f syöttö vähintään/enintään | 0,15-0,35 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,15 mm/U |
f syöttö enintään | 0,35 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 5,0 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,8 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi | RP5 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 200-340 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 250-580 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,015 kg |