ATORN carbide indexable insert DNMG 150612-RP2 ACP25T
TERÄPALA DNMG 150612-RP2 ACP25T 17864308
Tuotenro 1970932021
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293564709 |
Manufacturer Part Number | 12370057 |
Kääntöterän muoto ISO | D |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 15 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 06 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 12 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppi, ISO | P25 |
Kovametallin tyyppi | ACP25T |
ISO-koodi, sorvaus | DNMG 150612 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 1,0-6,0 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,2-0,45 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,2 mm/U |
f syöttö enintään | 0,45 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 6,0 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 1,0 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi | RP2 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 100-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 120-250 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 70-200 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,015 kg |