Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN carbide indexable insert SNMG 120412-MP5 ACP25T

TERÄPALA SNMG 120412-MP5 ACP25T 17867334

Tuotenro 1970931967

-
ATORN carbide indexable insert SNMG 120412-MP5 ACP25T

Tuotenro 1970931967
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293564433

Manufacturer Part Number

12370030

Kääntöterän muoto ISO

S

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

12

Pinnoite

CVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppi, ISO

P25

Kovametallin tyyppi

ACP25T

ISO-koodi, sorvaus

SNMG 120412

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,5-5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,18-0,4 mm/U

f syöttö vähintään

0,18 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,5 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MP5

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

100-240 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

120-250 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

70-200 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot