ATORN carbide indexable insert WNMG 080412-MP5 ACP25T
TERÄPALA WNMG 080412-MP5 ACP25T 17869195
Tuotenro 1970931987
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293564532 |
Manufacturer Part Number | 12370040 |
Kääntöterän muoto ISO | W |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 08 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 12 |
Pinnoite | CVD |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppi, ISO | P25 |
Kovametallin tyyppi | ACP25T |
ISO-koodi, sorvaus | WNMG 080412 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Valettu metalli |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,25-3,5 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,12-0,4 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,12 mm/U |
f syöttö enintään | 0,4 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,25 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MP5 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 100-240 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 120-250 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 70-200 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |