ATORN case set consisting of: articulated arm with 200 mm operating radius
MAGNEETTIJALKA SARJA-34060150
Tuotenro 1970926237
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Esimerkiksi valonlähteiden ja piirilevyjen pitelemiseen
scope of supply and services
Nivelletty teline, teräsjalusta, kiinnitysjalusta, puristinpidike muovileuoilla, jatkopala, adapteri, kierremuhvi ja kiintoavain
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293389272 |
Manufacturer Part Number | 31085300 |
Toimintasäde | 200 mm |
Pitovoima | 32 N |
Kiinnitysleveys vähint./enint. | 15-40 mm |
Alustan halkaisija | 100 mm |
Jatke enint. | 200 mm |
Leukojen leveys | 21 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 73269098 |
Gross Weight | 2,415 kg |