ATORN cemented carbide indexable insert CNMG 120408-RP2 ACP15T
TERÄPALA CNMG 120408-RP2 ACP15T 17863597
Tuotenro 1970932009
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella ja vakaalla leikkuugeometrialla suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293564648 |
Manufacturer Part Number | 12370051 |
Kääntöterän muoto ISO | C |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 12 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P15 |
Kovametallin tyyppi | ACP15T |
ISO-koodi, sorvaus | CNMG 120408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,5-6,0 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,2-0,5 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,2 mm/U |
f syöttö enintään | 0,5 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 6,0 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,5 mm |
Käyttö | Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla |
Lastunmurtajan tyyppi | RP2 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 180-400 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 140-520 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |