Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN cemented carbide indexable insert CNMG120408-RM HC7820

TERÄPALA CNMG120408-RM HC7820 17863406

Tuotenro 1970930335

-
ATORN cemented carbide indexable insert CNMG120408-RM HC7820

Tuotenro 1970930335

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293561500

Manufacturer Part Number

10875135

Kääntöterän muoto ISO

C

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

12

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

PVD

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppi, ISO

M20

Kovametallin tyyppi

HC7820

ISO-koodi, sorvaus

CNMG 120408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Erikoisseos, Teräs

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

1,2-5,0 mm

Materiaaliryhmä

S (ensisijainen käyttö), M (ensisijainen käyttö), P (ensisijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,22-0,40 mm/U

f syöttö vähintään

0,22 mm/U

f syöttö enintään

0,40 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

5,0 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

1,2 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi

RM

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

50-140 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

80-220 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

40-60 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,009 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot