ATORN cemented carbide indexable insert SNMG 120408-MM5 APM25T
TERÄPALA SNMG 120408-5 APM25T 17868193
Tuotenro 1970932045
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293564839 |
Manufacturer Part Number | 12370070 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 12 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | PVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppialue, ISO | M |
Kovametallin tyyppi, ISO | M25 |
Kovametallin tyyppi | APM25T |
ISO-koodi, sorvaus | SNMG 120408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,25-4,0 mm |
Materiaaliryhmä | M (ensisijainen käyttö), P (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,14-0,4 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,14 mm/U |
f syöttö enintään | 0,4 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4,0 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,25 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MM5 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 130-250 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 100-250 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,008 kg |