ATORN cemented carbide indexable insert SNMG 120412-MP1 HC7625
TERÄPALA SNMG 120412-MP1 HC7625 17867077
Tuotenro 1970931612
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293535280 |
Manufacturer Part Number | 12350018 |
Kääntöterän muoto ISO | S |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 12 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 12 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P25 |
Kovametallin tyyppi | HC 7625 |
ISO-koodi, sorvaus | SNMG 120412 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,60-6,00 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,20-0,55 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,20 mm/U |
f syöttö enintään | 0,55 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 6,00 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,60 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MP |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 115-270 m/min |
Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint. | 115-270 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,009 kg |