ATORN cemented carbide indexable insert TNMG 160408-MP5 ACP35T
TERÄPALA TNMG 160408-MP5 ACP35T 17868098
Tuotenro 1970932003
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Erittäin sitkeä laatu, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293564617 |
Manufacturer Part Number | 12370048 |
Kääntöterän muoto ISO | T |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän toleranssiluokka ISO | M |
Kääntöterämalli, ISO | G |
Kääntöterän koko, ISO | 16 |
Kääntöterän paksuus, ISO | 04 |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 08 |
Pinnoite | CVD |
Kääntöterän työstöedellytykset | Medium (keskitaso) |
Kovametallin tyyppialue, ISO | P |
Kovametallin tyyppi, ISO | P35 |
Kovametallin tyyppi | ACP35T |
ISO-koodi, sorvaus | TNMG 160408 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,25-4,5 mm |
Materiaaliryhmä | P (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö) |
f syöttö vähintään/enintään | 0,12-0,4 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,12 mm/U |
f syöttö enintään | 0,4 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 4,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,25 mm |
Käyttö | Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella |
Lastunmurtajan tyyppi | MP5 |
Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint. | 140-190 m/min |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 140-200 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 10 KPL |
Gross Weight | 0,006 kg |