ATORN cemented carbide indexable insert TNMG 160408-MS1 APS15T
TERÄPALA TNMG 160408-MS1 APS15T 17868204
Tuotenro 1970932124
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa
Advantage
- Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
- Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293565232 |
Manufacturer Part Number | 12370110 |
Lastunmurtajan tyyppi | MS1 |
Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint. | 120-220 m/min |
Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint. | 35-130 m/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,007 kg |