Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN cemented carbide indexable insert VNMG 160408-MM5 APM25T

TERÄPALA VNMG 160408-5 APM25T 17866662

Tuotenro 1970932051

-
ATORN cemented carbide indexable insert VNMG 160408-MM5 APM25T

Tuotenro 1970932051
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella kohtalaisissa leikkuuolosuhteissa

Advantage

  • Lujuuden ja kulutuksenkestävyyden täydellinen yhdistelmä, joka takaa korkean prosessin vakauden ja monipuoliset käyttökohteet
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293564860

Manufacturer Part Number

12370073

Kääntöterän muoto ISO

V

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

PVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Medium (keskitaso)

Kovametallin tyyppialue, ISO

M

Kovametallin tyyppi, ISO

M25

Kovametallin tyyppi

APM25T

ISO-koodi, sorvaus

VNMG 160408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,25-4 mm

Materiaaliryhmä

M (ensisijainen käyttö), P (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,14-0,4 mm/U

f syöttö vähintään

0,14 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

4 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,25 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MM5

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

130-250 m/min

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

100-250 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,008 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot