Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN cemented carbide indexable insert VNMG 160408-MP5 ACP15T

TERÄPALA VNMG 160408-MP5 ACP15T 17866653

Tuotenro 1970931937

-
ATORN cemented carbide indexable insert VNMG 160408-MP5 ACP15T

Tuotenro 1970931937
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
Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa

Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293564280

Manufacturer Part Number

12370015

Kääntöterän muoto ISO

V

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

16

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P15

Kovametallin tyyppi

ACP15T

ISO-koodi, sorvaus

VNMG 160408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,25-3,5 mm

Materiaaliryhmä

P (ensisijainen käyttö), K (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,12-0,4 mm/U

f syöttö vähintään

0,12 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,25 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MP5

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

220-400 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

140-370 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot