Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN cemented carbide indexable insert WNMG 080408-MS1 APS10T

TERÄPALA WNMG 080408-MS1 APS10T 17869545

Tuotenro 1970932114

-
ATORN cemented carbide indexable insert WNMG 080408-MS1 APS10T

Tuotenro 1970932114
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella suotuisissa leikkuuolosuhteissa

Advantage

  • Erittäin korkea kovuus ja kulutuksenkestävyys takaavat pitkän käyttöiän suotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Positiivinen pehmeästi leikkaava lastuamisgeometria laajalla syöttöalueella ja vakailla leikkuureunoilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293565188

Manufacturer Part Number

12370105

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

PVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Kovametallin tyyppialue, ISO

S

Kovametallin tyyppi, ISO

S10

Kovametallin tyyppi

APS10T

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080408

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Erikoisseos, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,25-3 mm

Materiaaliryhmä

S (ensisijainen käyttö), M (toissijainen käyttö)

f syöttö vähintään/enintään

0,08-0,3 mm/U

f syöttö vähintään

0,08 mm/U

f syöttö enintään

0,3 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,25 mm

Käyttö

Medium – Yleisgeometria laajalla toiminta-alueella

Lastunmurtajan tyyppi

MS1

Lastuamisnopeus Vc ruostumattomassa teräksessä vähint./enint.

60-230 m/min

Lastuamisnopeus Vc erikoisseoksissa vähint./enint.

30-120 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot