Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN cemented carbide indexable insert WNMG 080408-RP5 HC7630

TERÄPALA WNMG 080408-RP5 HC7630 17869657

Tuotenro 1970930374

-
ATORN cemented carbide indexable insert WNMG 080408-RP5 HC7630

Tuotenro 1970930374
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
Application

Pituus- ja tasosorvaukseen laajalla syöttöalueella ja vakaalla leikkausgeometrialla

Advantage

  • Erittäin sitkeä laatu, pieni murtumisriski epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
  • Erittäin kestävä ja vakaa leikkuugeometria, optimoitu suurille syöttönopeuksille keskisuurella ja suurella syöttöalueella epäsuotuisissa leikkuuolosuhteissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293561890

Manufacturer Part Number

10875174

Kääntöterän muoto ISO

W

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän toleranssiluokka ISO

M

Kääntöterämalli, ISO

G

Kääntöterän koko, ISO

08

Kääntöterän paksuus, ISO

04

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Pinnoite

CVD

Kääntöterän työstöedellytykset

Epäedullinen

Kovametallin tyyppialue, ISO

P

Kovametallin tyyppi, ISO

P30

Kovametallin tyyppi

HC7630

ISO-koodi, sorvaus

WNMG 080408

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,8-6,0 mm

f syöttö vähintään/enintään

0,2-0,4 mm/U

f syöttö vähintään

0,2 mm/U

f syöttö enintään

0,4 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

6,0 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,8 mm

Käyttö

Karhennus – Vakaa reuna kohotetuilla syöttöarvoilla

Lastunmurtajan tyyppi

RP5

Lastuamisnopeus Vc teräksessä vähint./enint.

160-270 m/min

Lastuamisnopeus Vc valuraudassa vähint./enint.

140-390 m/min

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

10 KPL

Gross Weight

0,010 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot