Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN centre drill set HSS form A, D=1-1.6-2-2.5-3.15-4-5

KESKIÖPORASRJ HSS A D=1,1 - 4,5 11001900

Tuotenro 1970929167

-
ATORN centre drill set HSS form A, D=1-1.6-2-2.5-3.15-4-5

Tuotenro 1970929167
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
Application

Keskiöporaukseen tavanomaisissa koneissa ja CNC-koneissa.

Execution

  • kierreuralla ja takahionnalla, metallirasiassa

Advantage

  • radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastunmurtamisen
  • kestävä metallirasia

Notes

Keskitysreikien poraamiseen DIN 332 -standardin mukaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293011784

Manufacturer Part Number

10440507

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

60 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

A

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

DIN

333

CN-nimike/tuontikoodinro

82075060

Gross Weight

0,300 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot