ATORN centre drill set HSSE TiALN form A, D=1-1.6-2-2.5-3.15-4-5
KESKIÖPORASRJ HSSE D=1,1-4,5 11002900
Tuotenro 1970929144
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Keskiöporaukseen tavanomaisissa koneissa ja CNC-koneissa.
Execution
- kierreuralla ja takahionnalla, metallirasiassa
Notes
Keskitysreikien poraamiseen DIN 332 -standardin mukaisesti
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293011876 |
Manufacturer Part Number | 10440021 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Senkkauskulma | 60 astetta |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Pinta/pinnoite | TiAlN |
Muoto/malli | A |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
DIN | 333 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82075060 |
Gross Weight | 0,302 kg |