ATORN chip booster; cleaning propeller
CHIP BOOSTER 23550030
Tuotenro 1970921690
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Työkalun istukkaan asennettavalla chip boosterilla voi poistaa lastuja ja jäähdytysnestettä osista, laitteista ja alustoista erittäin nopeasti.
Execution
- Jäähdytys keskuksen läpi.
- Enintään 12 000 r/min, tasapainotus G2.5, 12 000 r/min.
- Valmistettu erittäin lujasta anodisoidusta alumiinista.
- Automaattinen asennus työkalunvaihtajasta.
- Kiinnitys mihin tahansa tavalliseen työkalunpitimeen, halkaisija 20 mm.
- 7 turbiinisiipeä.
Advantage
- Turvallinen ja nopea tapa poistaa lastut ja jäähdytysneste.
- Vankka ja kestävä.
- Hiljaisempi työympäristö.
- työstökoneen työskentelyalueen automaattinen puhdistus.
- Tuottamattoman ajan väheneminen = kustannussäästöt.
scope of supply and services
1 x Chip booster, puhdistuspropelli.
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293563597 |
Manufacturer Part Number | 22400001 |
Halkaisija | 125 mm |
Varren asennushalkaisija | 20 mm |
Varren pituus | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Reiän halkaisija | 4,19 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079099 |
Gross Weight | 0,475 kg |