Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN clamping screws DIN 1835 M16 short for Weldon chuck dia. 20 A=35 mm

VARAOSA M16 DIN1835 D20 A35 23185105

Tuotenro 1970940055

-
ATORN clamping screws DIN 1835 M16 short for Weldon chuck dia. 20 A=35 mm

Tuotenro 1970940055
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
Brand

ATORN

EAN

4066107028442

Manufacturer Part Number

22661381

Pituus (kokonaispituus)

35 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

73181548

Gross Weight

0,015 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot