Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN counterbore set 180°, HSSE, through hole, fine, T=3 M3-M10 HA

UPOTIN SRJ 180AS Z3 M3-M10 HA 11445500

Tuotenro 1970929961

-
ATORN counterbore set 180°, HSSE, through hole, fine, T=3 M3-M10 HA

Tuotenro 1970929961

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

180°:n upotusten tekemiseen,laatuluokka hieno, läpirei’ille standardin DIN 74-2, tyyppien H, J, K ja DIN 974-1 mukaisesti.

Execution

  • profiilihionnalla, kierteinen leikkuureuna

Advantage

  • kierteet varmistavat sileän leikkuun, eikä terä tartu kiinni
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293068504

Manufacturer Part Number

10641910

Leikkuumateriaali

HSSE

Malli

Läpireiälle M3/M4/M5/M6/M8/M10, hieno laatuluokka

DIN

373

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,600 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot