Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN counterbore set 180°, HSSE, through hole, medium, T=3 M3-M10 HA

UPOTIN SRJ 180AS Z3 M3-M10 HA 11452500

Tuotenro 1970929962

-
ATORN counterbore set 180°, HSSE, through hole, medium, T=3 M3-M10 HA

Tuotenro 1970929962

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Upotusten tekemiseen, 180°, laatuluokka keskikarkea, läpirei’ille standardin DIN 74-2, tyyppien H, J, K ja DIN 974-1 mukaisesti.

Execution

  • profiilihionnalla, kierteinen leikkuureuna

Advantage

  • kierteet varmistavat sileän leikkuun, eikä terä tartu kiinni
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293068511

Manufacturer Part Number

10641911

Leikkuumateriaali

HSSE

Malli

Läpireiälle M3/M4/M5/M6/M8/M10, keskitason laatuluokka

Soveltuu ruuvikierteelle

M3, M4, M5, M6, M8, M10

DIN

373

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,611 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

180° counterbore set, HSS, uncoated for medium through hole

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot