Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink, 60°, HSS-TiN, T=3, 20.0 x 67 mm DIN 334 shape C

SENKKAUSTERÄ 60AS Z3 20,0 TIN 11498220

Tuotenro 1970906509

-
ATORN countersink, 60°, HSS-TiN, T=3, 20.0 x 67 mm DIN 334 shape C

Tuotenro 1970906509
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
Application

60°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 000 N/mm².

Execution

  • profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa radiaalinen takahionta

Advantage

  • radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293067866

Manufacturer Part Number

10640755

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

60 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Senkkaushalkaisija

20,0 mm

Kärjen halkaisija

5,0 mm

Varren halkaisija

10 mm

Pituus (kokonaispituus)

67 mm

f teräs 700

0,16 mm/U

DIN

334

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,051 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Kartioupotin 60°, HSS-TiN, kolmireunainen

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot