ATORN countersink, 90°, HSS, T=3, 16.5 mm with 250 mm shank
SENKKAUSTERÄ 90AST 16,5 PITKÄ 11501541
Tuotenro 1970906762
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Syvien 90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 000 N/mm².
Execution
- Profiilihiottu, erittäin pitkä kolmireunainen upotin
Advantage
- Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
- Syvät upotukset on tehty käyttäjälle helpoksi
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293067705 |
Manufacturer Part Number | 10640522 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Leikkuumateriaali | HSS |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
Senkkaushalkaisija | 16,5 mm |
Kärjen halkaisija | 3,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 261 mm |
Varren halkaisija | 10 mm |
f teräs 700 | 0,14 mm/U |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,183 kg |