Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 60°, HSS, T=3, 6.3/8.0/10.0/12.5/16.0/20.0/25.0 mm

SENKKITERÄ SRJ 60AST Z3 11498920

Tuotenro 1970929953

-
ATORN countersink set, 60°, HSS, T=3, 6.3/8.0/10.0/12.5/16.0/20.0/25.0 mm

Tuotenro 1970929953
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
Application

60°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 000 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmileikkuinen senkkausterä radiaalisella takahionnalla

Advantage

  • radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastujen irrotuksen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293068061

Manufacturer Part Number

10640921

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

60 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

7 KPL

DIN

334

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,600 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot