ATORN countersink set, 60°, HSS, T=3, 8.0/10.0/12.5/16.0/20.0 mm
SENKKITERÄ SRJ 60AST Z3 11498900
Tuotenro 1970929951
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
60°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 000 N/mm².
Execution
- Profiilihiottu kolmileikkuinen senkkausterä radiaalisella takahionnalla
Advantage
- radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastujen irrotuksen
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293068047 |
Manufacturer Part Number | 10640919 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Senkkauskulma | 60 astetta |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
DIN | 334 |
Muoto/malli | C |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,517 kg |