Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 60°, HSS-TiN, T=3, 8.0/10.0/12.5/16.0/20.0 mm

SENKKITERÄ SRJ 60AST Z3 11498910

Tuotenro 1970929952

-
ATORN countersink set, 60°, HSS-TiN, T=3, 8.0/10.0/12.5/16.0/20.0 mm

Tuotenro 1970929952
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
Application

60°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 000 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmileikkuinen senkkausterä radiaalisella takahionnalla

Advantage

  • radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastujen irrotuksen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293068054

Manufacturer Part Number

10640920

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

60 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

DIN

334

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,500 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Conical countersink set, 60°, HSS TiN, triple cutter

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot