ATORN countersink set, 60°, HSS, extremely unequal pitch 6.3-20.5 mm 3-flat shnk
SENKKAUSTERÄ SRJ 60AS 6,3-20,5 11501226
Tuotenro 1970906714
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
60°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 300 N/mm².
Execution
- Profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa radiaalinen takahionta, erittäin epäsymmetrinen leikkuu
Advantage
- Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
- Epäsymmetrinen leikkuu takaa erinomaiset pinnat ilman purseita ja minimoi leikkausvoimat
- 3-sivuinen akseli varmistaa erittäin hyvän voimansiirron ja estää työkalua pyörimästä poran istukassa tai akkuporakoneessa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293623789 |
Manufacturer Part Number | 10420340 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Senkkauskulma | 60 astetta |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN/ZrN |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
DIN | 334 |
Muoto/malli | C |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,180 kg |