Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 60°, HSS, extremely unequal pitch 6.3-20.5 mm

SENKKITERÄ SRJ 60AS EU 6,3-20,5 11501234

Tuotenro 1970906722

-
ATORN countersink set, 60°, HSS, extremely unequal pitch 6.3-20.5 mm

Tuotenro 1970906722
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
Application

60°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 300 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa radiaalinen takahionta, erittäin epäsymmetrinen leikkuu

Advantage

  • Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
  • Epäsymmetrinen leikkuu takaa erinomaiset pinnat ilman purseita ja minimoi leikkausvoimat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293623864

Manufacturer Part Number

10420348

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

60 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN/ZrN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

DIN

334

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,180 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot