Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 60°, unequal spiral pitch, 6.3-20.0 mm

SENKKITERÄSRJ 60 EU 6.3-20.0 11501786

Tuotenro 1970939936

-
ATORN countersink set, 60°, unequal spiral pitch, 6.3-20.0 mm

Tuotenro 1970939936
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
Brand

ATORN

EAN

4066107023287

Manufacturer Part Number

10487550

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

60 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiAlN plus

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

DIN

334

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,184 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot