ATORN countersink set, 90°, HSS, T=3, extremely unequal pitch, 6.3-20.5 mm long
SENKKISRJ 90AS EU 6.3-20.5 L 11501243
Tuotenro 1970906731
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 300 N/mm².
Execution
- Profiilihiottu kolmikierteinen upotin, jossa radiaalinen takahionta, erittäin epäsymmetrinen leikkuu
Advantage
- Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
- Epäsymmetrinen leikkuu takaa erinomaiset pinnat ilman purseita ja minimoi leikkausvoimat
- Syvien upottimien yksinkertaiseen upotukseen
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293623956 |
Manufacturer Part Number | 10420357 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN/ZrN |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
Varren pituus | 100 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,380 kg |