Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 90°, HSS-TiN, T=3, 6.0/8.0/10.0/11.5/15.0/19.0 mm

SENKKITERÄSR 90AS TIN 6,0-19,0 11507500

Tuotenro 1970929945

-
ATORN countersink set, 90°, HSS-TiN, T=3, 6.0/8.0/10.0/11.5/15.0/19.0 mm

Tuotenro 1970929945
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
Application

90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 000 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmileikkuinen senkkausterä radiaalisella takahionnalla

Advantage

  • radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastujen irrotuksen
  • TiN-pinnoite pidentää käyttöikää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293067965

Manufacturer Part Number

10640909

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

DIN

335

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,500 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Conical countersink set, 90°, HSS TiN, triple cutter

ORION
Määrä: 1 x