Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 90°, HSS-TiNAlO, T=3, 6.0/8.0/10.0/11.5/15.0/19.0 mm

SENKKITERÄSR 90AS TINAIOX 6-19 11507600

Tuotenro 1970929956

-
ATORN countersink set, 90°, HSS-TiNAlO, T=3, 6.0/8.0/10.0/11.5/15.0/19.0 mm

Tuotenro 1970929956
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
Application

90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 000 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmileikkuinen senkkausterä radiaalisella takahionnalla

Advantage

  • radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastujen irrotuksen
  • TiNAlOX-pinnoite sopii korkeampiin käyttöikää kokeviin vaatimuksiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293176018

Manufacturer Part Number

10640926

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiNALOX

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

DIN

335

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,500 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Senkkausteräsarja, 90 °, HSS TiN, 3 leikkuureunaa

ATORN
Määrä: 1 x