Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 90°, HSS, extra long 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 mm

SENKKAUSTERÄ SARJ 150-6PCS-11501490

Tuotenro 1970935452

-
ATORN countersink set, 90°, HSS, extra long 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 mm

Tuotenro 1970935452
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
Brand

ATORN

EAN

4050293068030

Manufacturer Part Number

10640918

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Varren pituus

150 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,700 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot