ATORN countersink set 90° HSS, extremely unequal pitch 6.3-20.5 mm
SENKKISRJ 90AST EU 6.3-20.5 11501245
Tuotenro 1970906733
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 300 N/mm².
Execution
- Profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa radiaalinen takahionta, erittäin epäsymmetrinen leikkuu
Advantage
- Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
- Epäsymmetrinen leikkuu takaa erinomaisen pinnan ilman purseita ja minimoi leikkausvoimat
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293623970 |
Manufacturer Part Number | 10420359 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Yleiskäyttöinen |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | TiN/ZrN |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 5 KPL |
DIN | 335 |
Muoto/malli | C |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82079091 |
Gross Weight | 0,180 kg |