Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 90°, HSS, extremely unequal pitch 6.3-20.5mm, 3-flat shnk

SENKKISRJ 90AST EU 6.3-20.5 11501244

Tuotenro 1970906732

-
ATORN countersink set, 90°, HSS, extremely unequal pitch 6.3-20.5mm, 3-flat shnk

Tuotenro 1970906732
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
Application

90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 300 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa radiaalinen takahionta, erittäin epäsymmetrinen leikkuu

Advantage

  • Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
  • Epäsymmetrinen leikkuu takaa erinomaiset pinnat ilman purseita ja minimoi leikkausvoimat
  • 3-sivuinen akseli varmistaa erittäin hyvän voimansiirron ja estää työkalua pyörimästä poran istukassa tai akkuporakoneessa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293623963

Manufacturer Part Number

10420358

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN/ZrN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

DIN

335

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,152 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

HSS, 90°:n kartioupotinsarja, kolme kierrettä, epäsymmetrinen leikkuu

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot