Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set 90° HSS, extremely unequal pitch 6.3-25.0 mm

SENKKAUSTERÄ SRJ EU 6,3-25,0 11501662

Tuotenro 1970929135

-
ATORN countersink set 90° HSS, extremely unequal pitch 6.3-25.0 mm

Tuotenro 1970929135
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
Application

90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 300 N/mm².

Execution

  • Profiilihiottu kolmileikkuinen senkkausterä radiaalisella takahionnalla, erittäin epäsymmetrinen leikkuu

Advantage

  • Radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastujen irrotuksen
  • Epäsymmetrinen leikkuu takaa erinomaisen pinnan ilman tärinästä johtuvia jälkiä ja minimoi leikkausvoimat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293423013

Manufacturer Part Number

10420162

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN/ZrN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

DIN

335

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,186 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot