Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 90°, HSS, extremely unequal pitch 6.3-25.0mm, 3-flat shnk

SENKKI SRJ 90AS FL3 6,3-25,0 11501686

Tuotenro 1970906801

-
ATORN countersink set, 90°, HSS, extremely unequal pitch 6.3-25.0mm, 3-flat shnk

Tuotenro 1970906801
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
Application

90°:n upotusten tekemiseen, enintään 1 300 N/mm².

Execution

  • profiilihiottu kolmireunainen upotin, jossa radiaalinen takahionta, erittäin epäsymmetrinen leikkuu

Advantage

  • radiaalinen takahionta takaa optimaalisen lastun irrotuksen
  • Epäsymmetrinen leikkuu takaa erinomaiset pinnat ilman purseita ja minimoi leikkausvoimat
  • 3-sivuinen akseli varmistaa erittäin hyvän voimansiirron ja estää työkalua pyörimästä poran istukassa tai akkuporakoneessa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293446890

Manufacturer Part Number

10420187

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSS

Pinta/pinnoite

TiN/ZrN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi, jossa kolme kiristyspintaa

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

5 KPL

DIN

335

Muoto/malli

C

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,180 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

HSS, 90°:n kartioupotinsarja, kolme kierrettä, epäsymmetrinen leikkuu

ORION
Määrä: 1 x