Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN countersink set, 90°, HSSE-TiN, T=1, 2.0-20.0 mm

SENKKITERÄSRJ 90 TIN Z1 2.0-20 11518010

Tuotenro 1970939938

-
ATORN countersink set, 90°, HSSE-TiN, T=1, 2.0-20.0 mm

Tuotenro 1970939938
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
Brand

ATORN

EAN

4050293068917

Manufacturer Part Number

10642901

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Yleiskäyttöinen

Senkkauskulma

90 astetta

Leikkuumateriaali

HSSE

Leikkuusärmien määrä

1 KPL

Pinta/pinnoite

TiN

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Leikkuusärmän halkaisija vähint./enint.

2-20 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82079091

Gross Weight

0,500 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Conical countersink set, 90°, HSSE-TiN, single flute cutter

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot