Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN depth callipers, 100 mm, IP 67, electronic, in case

SYVYYSTYÖNTÖM 100MM-31288011,31288012

Tuotenro 1970922369

-
ATORN depth callipers, 100 mm, IP 67, electronic, in case

Tuotenro 1970922369
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
Brand

ATORN

EAN

4050293402513

Manufacturer Part Number

31059544

Näyttö, lukema

Digitaalinen

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-100 mm

Resoluutio

0,01 mm

Sillan pituus x leveys

85 x 8,5 mm

Tiedonsiirtotyyppi

multiCOM

Paikannuksen tyyppi

Lukitusruuvilla

IP-suojausluokka

IP 67

Kalibrointiryhmä

B

Akun/pariston nimitys, tyyppi

3 V CR2032 litium

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

ISO

13385-2

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,576 kg

WEEE-rekisteröintinumero

DE 81292972

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot