ATORN end mill, HSSE-PM-TIALN D=6.0-20.0 mm, type NR in a set
JYRSINTAPPISRJ HSSE D6-20 15269500
Tuotenro 1970939868
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293128338 |
Manufacturer Part Number | 11230048 |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 8 KPL |
Leikkuureunojen malli | Rouhinta |
Kierrekulma | 30° |
Viistekulman suoja | 45 astetta |
Leikkuunesteen syöttö | Ulkoinen |
Jyrsimen rakennenormit | DIN 844 K |
Pinta/pinnoite | TiAlN |
Leikkuumateriaali | HSSE-PM |
Leikkuusuunta | Oikealta leikkaava |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HB-lieriövarsi |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82077031 |
Gross Weight | 0,925 kg |